UNV - Tallenninjärjestelmä - 2TB kiintolevy 3.5 S-ATA CCTV

Finnsat Oy
KopioiKopioi
UNV - Tallenninjärjestelmä - 2TB kiintolevy 3.5 S-ATA CCTV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tallennuskapasiteetti per kovalevy:

2 TB

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tallennustapa - digitaalinen

  • Videotulojen enimmäismäärä - 0

  • Tallennuskapasiteetti per kovalevy - 2 TB

  • Enimmäisteho PoE - 0 W

  • Ohjaussisääntulojen maksimimäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

718037896199

Sähkönumero

7133166

Toimittajan tuotenumero

WD23PURZ

Tukkuerä

1

Tallennustapa:

digitaalinen

Videotulojen enimmäismäärä:

0

Tallennuskapasiteetti per kovalevy:

2 TB

Enimmäisteho PoE:

0 W

Ohjaussisääntulojen maksimimäärä:

0

Videoliiketunnistuksella:

ei

DVD:llä:

ei

Rinnakkaistehonlähde:

ei

Energiankulutus:

4.4 W

Maksimi tiedonsiirtonopeus:

180 Mbit/s

1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:

0

RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:

0

PoE -porttien lukumäärä:

0

Power over Ethernet:

ei ole

Käyttöjärjestelmä:

ei ole

Esilisensoitujen kameroiden lukumäärä:

0

RAID 0 tuki:

kyllä

RAID 1 tuki:

kyllä

RAID 5 tuki:

kyllä

Leveys:

101.6 mm

Korkeus:

26.1 mm

Syvyys:

147 mm

Laitteen rakenne:

muu

RAID 6 kykyinen:

kyllä

RAID 10 kykyinen:

kyllä

USB-A porttien lukumäärä:

0

Mini DisplayPort (mDP) -tulojen lukumäärä:

0

Mini-HDMI-liittimien lukumäärä:

0

BNC-liittimien lukumäärä:

0

Integroitu tekoälyanalyysi:

ei

Integroitu äänianalyysi:

ei

USB-C porttien lukumäärä:

0

Tukee H.265 koodekkia:

kyllä

DisplayPort (DP) -tulojen lukumäärä:

0

DVI-liittimien määrä:

0

RJ45-liittimien määrä:

0

D-Sub 15-pin -liittimien määrä:

0

HDMI-liittimien määrä:

0

2TB kiintolevy 3,5" S-ATA, optimoitu valvontajärjestelmille, WD Purple™



WD Purple Surveillance 3,5\" kiintolevy on rakennettu jatkuvaan turvakameran kuvamateriaalin tallentamiseen.

Kovalevyllä on 2 TB tallennustilaa ja SATA 3.0 -käyttöliittymä. Kiintolevyjä on mahdollista käyttää tallentimissa useampia kerralla tallentimen kiintolevykapasiteetusta riippuen. Levy on optimoitu tukemaan jopa 64 turvakameraa.

Rakennettu 24/7 aina päällä oleviin teräväpiirtoturvajärjestelmiin. WD Purple -asemat on optimoitu valvontajärjestelmille, sillä niiden tuettu työkuormitusaste on jopa 180 TB/v1 ja tuki jopa 64 kameralle.

Ominaisuudet
  • Kapasiteetti jopa 2 TB
  • Suunniteltu erityisesti valvontaturvajärjestelmiin
  • AllFrame AI -tekniikka tarjoaa lisäparannuksia ja suuremman työmäärän tekoälyä tukeville tallentimille, järjestelmille ja ratkaisuille.
  • Tahrankestävät komponentit
  • 3 vuoden rajoitettu takuu