UNV - Tallenninjärjestelmä - 4-kan. PoE-tallennin 1xSATA

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tallennustapa - digitaalinen

  • Videotulojen enimmäismäärä - 4

  • Enimmäisteho PoE - 50 W

  • Ohjaussisääntulojen maksimimäärä - 4

  • Videoliiketunnistuksella - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6937096304702

Sähkönumero

7133157

Toimittajan tuotenumero

NVR501-04B-LP4

Tukkuerä

8

Tallennustapa:

digitaalinen

Videotulojen enimmäismäärä:

4

Enimmäisteho PoE:

50 W

Ohjaussisääntulojen maksimimäärä:

4

Videoliiketunnistuksella:

kyllä

DVD:llä:

ei

Rinnakkaistehonlähde:

ei

Maksimi tiedonsiirtonopeus:

80 Mbit/s

1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:

0

RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:

0

PoE -porttien lukumäärä:

4

Power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

Käyttöjärjestelmä:

muu

Kovalevypaikkojen lukumäärä:

1

Esiasennettujen kovalevyjen lukumäärä:

0

RAID 0 tuki:

ei

RAID 1 tuki:

ei

RAID 5 tuki:

ei

Hot-Swap-kovalevyjen tuki:

ei

Leveys:

205 mm

Korkeus:

46 mm

Syvyys:

212 mm

Laitteen rakenne:

muu

RAID 6 kykyinen:

ei

RAID 10 kykyinen:

ei

RJ45-liittimien määrä:

5

NVR-tallennin, 4-kanavaa, 4xPoE, 1xSATA levypaikka, Ultra265/H.265/H.264 UNV NVR-tallennin on tehokas ratkaisu pieniin valvontajärjestelmiin. Se tukee 4 kamerakanavaa ja sisältää 4 PoE-porttia, mikä helpottaa kameroiden asentamista ilman erillistä virtakaapelia.

Laitteessa on yksi kiintolevypaikka maksimissaan 6TB levylle.

Tallennin tukee ONVIF-profiileja S, G ja T. Tämä varmistaa yhteensopivuuden monien kolmansien osapuolten IP-kameroiden kanssa.

Helppokäyttöinen käyttöliittymä ja luotettava suorituskyky tekevät siitä ihanteellisen valinnan koti- ja toimistokäyttöön.

Ominaisuudet

  • Tuetut videopakkausstandardit: Ultra 265/H.265/H.264
  • 4-kanavaa
  • Plug&Play-malli, jossa 4 itsenäistä PoE-liitäntää
  • Tukee ONVIF-profiileja S,G ja T, mikä takaa korkean yhteensopivuuden kolmansien osapuolten IP-kameroiden kanssa
  • Tukee RTSP-protokollaa
  • HDMI ja VGA -liitännät, jotka mahdollistavat laitteen liittämisen kahteen näyttöön tai televisioon
  • Tallennus jopa 8MP resoluutiolla
  • Tila yhdelle max. 6 TB kiintolevylle
  • ANR-tekniikka parantaa tallennustilan luotettavuutta, kun verkkoyhteys on katkaistu
  • Päivitysmahdollisuus pilven kautta