UNV - Kamera analoginen HD - Bullet TVI/AHD/CVI/CVBS 5MP WL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)
Power over Ethernet - ei ole
Polttovälin koko - 2.8...2.8 mm
Kuvajärjestelmä - PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096306515
Sähkönumero
7133413
Toimittajan tuotenumero
UAC-B115-F28-W
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
standardi (kiinteä)
Power over Ethernet:
ei ole
Polttovälin koko:
2.8...2.8 mm
Kuvajärjestelmä:
PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Väri:
valkoinen
Pikselien määrä (Mpx):
5
Muistikapasiteetti:
0 GB
Objektiivilla:
kyllä
Infrapunalampulla (IR):
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Äänisisääntulojen lukumäärä:
0
Ääniulostulojen lukumäärä:
0
Ilkivaltasuojattu:
ei
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Näkökenttä, vaaka:
110...110 °
Näkökenttä, pysty:
57...57 °
Energiankulutus:
2.4 W
Syöttöjännite:
12...12 V
Jännitetyyppi:
DC
Korkeus:
65 mm
Leveys:
63 mm
Syvyys:
142 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Protokolla:
HDCVI
Käyttölämpötila:
-30...60 °C
Moottorizoom:
ei
Tarkennus:
kiinteä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Rakennetyyppi:
bullet-tyyppinen
Seinäasennus:
kyllä
Siirtovälineen tyyppi:
kierretty pari
Pinta-asennus:
kyllä
Kaiutin:
ei
Tasoon asennettu /uppoasennus:
ei
HDMI-liitin:
ei
Sisältää muistikortin:
ei
Mikrofoni:
ei
Tukee Motion JPEG koodekkia:
ei
Tukee MPEG-4 koodekkia:
ei
Tukee H.264 koodekkia:
ei
Tukee H.265 koodekkia:
ei
Valkovalolla:
kyllä
Lämpökamera:
ei
Langallinen tiedonsiirto:
kyllä
VGA-liitäntä:
ei
Mini DisplayPort:
ei
BNC-liitäntä:
kyllä
DisplayPort-liitäntä:
ei
Mini HDMI-liitäntä:
ei
USB-C-liitäntä:
ei
Modulaarinen (objektiivi ja kamera erotettu):
ei
Max. valkoinen valoalue:
20 m
Muistikorttipaikalla:
ei
Integroitu tekoälyanalyysi:
ei
Integroitu äänianalyysi:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Sopii kulma-asennukseen:
kyllä
Langaton tiedonsiirto:
ei
Ominaisuudet
- 5MP laadukas kuva
- TVI/AHD/CVI/CVBS video (oletuksena TVI)
- Valkoinen valo antaa paremman ja yksityikohtaisemman kuvan pimeässä
- Voidaan kääntää 180° sekä vaaka- että pystysuunnassa
- Helppokäyttöinen OSD-valikko
- IP67 vesi- ja pölytiivis
- Liitin BNC-naaras
- Käyttölämpötila -30~60℃
TVI: 5MP@20fps*, [email protected], 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps
AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps
CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps
CVBS: PAL, NTSC
*Oletusvideolähtö. Videolähdön voi vaihtaa esimerkiksi UNV XVR-tallentimen OSD/PTZ-valikossa tai Finnsat FP-73CCTV testerillä (6705137).


