UNV - Kamera-IP - 4MP PTZ 5xZoom PoE metallik.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - PTZ (panorointi/kallistus/zoomaus)
Power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
Polttovälin koko - 2.7...13.5 mm
Kuvajärjestelmä - PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi - väri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096358811
Sähkönumero
7133409
Toimittajan tuotenumero
IPC6324LWH-AX5C-VG2
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
PTZ (panorointi/kallistus/zoomaus)
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Polttovälin koko:
2.7...13.5 mm
Kuvajärjestelmä:
PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Väri:
valkoinen
Väyläliitäntä:
muu
Pikselien määrä (Mpx):
4
Muistikapasiteetti:
0 GB
Objektiivilla:
kyllä
Infrapunalampulla (IR):
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
1
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
1
Äänisisääntulojen lukumäärä:
1
Ääniulostulojen lukumäärä:
1
Ilkivaltasuojattu:
ei
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Energiankulutus:
25.4 W
Syöttöjännite:
12...48 V
Jännitetyyppi:
DC
Halkaisija:
133 mm
Korkeus:
286 mm
Leveys:
133 mm
Syvyys:
185 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Protokolla:
TCP/IP
Käyttölämpötila:
-30...60 °C
Moottorizoom:
ei
Sulkimen säädin:
Al
Tarkennus:
muunneltava
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Rakennetyyppi:
muu
Seinäasennus:
kyllä
Siirtovälineen tyyppi:
kierretty pari
Pinta-asennus:
kyllä
Kaiutin:
kyllä
Tasoon asennettu /uppoasennus:
ei
HDMI-liitin:
ei
Sisältää muistikortin:
ei
Mikrofoni:
kyllä
Tukee Motion JPEG koodekkia:
kyllä
Tukee MPEG-4 koodekkia:
ei
Tukee H.264 koodekkia:
kyllä
Tukee H.265 koodekkia:
kyllä
Valkovalolla:
kyllä
Lämpökamera:
ei
Langallinen tiedonsiirto:
kyllä
WDR (Wide Dynamic Range):
120 dB
Kuvataajuus:
30 fps
Videostriimien määrä:
3
VGA-liitäntä:
ei
Mini DisplayPort:
ei
DVI-liitäntä:
ei
BNC-liitäntä:
ei
DisplayPort-liitäntä:
ei
Mini HDMI-liitäntä:
ei
S-Video-liitäntä:
ei
USB-C-liitäntä:
ei
Modulaarinen (objektiivi ja kamera erotettu):
ei
Max. valkoinen valoalue:
40 m
Muistikorttipaikalla:
kyllä
Integroitu tekoälyanalyysi:
kyllä
Integroitu äänianalyysi:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Sopii kulma-asennukseen:
kyllä
Langaton tiedonsiirto:
ei
Ominaisuudet
- Laadukas kuva 4MP, 1/1.8" CMOS -anturilla
- Objektiivi: 2.7–13.5 mm, 5X optinen zoom
- Colorhunter Wise-ISP "Pöllönäkö" -tekniikka takaa yksityiskohtaisen täysvärikuvan 24 tuntia vuorokaudessa. Se auttaa mm. tunnistamaan rekisterikilpiä ja ajoneuvoja pysäköintialueilla yöaikaan.
- Videopakkausstandardit: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Resoluutio: 4 MP (2688 × 1520 @30 fps), 16:9 kuvasuhde
- Älykäs tunkeutumisen esto ja väärien hälytysten suodatus
- Havaitsee linjan ylityksen ja alueelle tunkeutumisen
- Ajoneuvojen ja ihmisten tunnistus
- Laaja näkökenttä ja automaattinen kohteenseuranta tekevät siitä ihanteellisen suurten alueiden valvontaan.
- Tri-Guard -aktiivinen pelote (sininen/punainen valo + ääni) estää murtoyrityksiä
- 120dB WDR-tekniikka mahdollistaa selkeän kuvan voimakkaassakin valossa
- Sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin. Kaksisuuntainen ääni mahdollistaa mm. kommunikoinnin ja häiriötilanteiden hallinnan kouluissa.
- Valkonen lisävalo, jopa 40m valaisuetäisyys
- 512 GB MicroSD -muistikorttipaikka
- IP66-luokitus
- DC12V tai PoE -virransyöttö
- NDAA-yhteensopiva
- ONVIF-yhteensopiva
- metallikotelointi


