UNV - Kameratarvike - Katto tai seinäkiinn. PTZ Dome

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096360104
Sähkönumero
7133402
Toimittajan tuotenumero
TR-UF45-L-IN
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kiinnitysadapteri seinä- tai kattokiinnikeasennukseen IPC6434 PTZ Dome-kameralle Ominaisuudet
- Käyttötarkoitus: Uniview PTZ Dome -kameroiden katto- tai seinäkiinnitykseen, sisä- ja ulkokäyttöön
- Mitat: Φ160mm x 46.3mm
- Paino: 237g
- Materiaali: Alumiiniseos


