UNV - Kameratarvike - Kytkentäkotelo Bullet IPC23xx

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096301220
Sähkönumero
7133123
Toimittajan tuotenumero
TR-JB06-A-IN
Tukkuerä
60
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kytkentäkotelo Bullet-kameroille IPC23xx Ominaisuudet
- Käyttötarkoitus: Kytkentärasia IPC23XX sarjalle sisä tai ulkokäyttöön
- Mitat: Φ104mm*104mm*55.5mm (4.09” x4.09”x2.19”)
- Paino: 0.42kg
- Materiaali: Alumiiniseos


