UNV - Ovipuhelin - Ulkoasema metallikoteloinnilla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustekniikka - lähiverkko
Asennustapa - pinta-asennus
Ovikellopainikkeiden lukumäärä - 1
Käyttötapa - painonappi
Ilkivaltasuojattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6937096325226
Sähkönumero
7133174
Toimittajan tuotenumero
OEU-201S-HMK-W
Tukkuerä
1
Asennustekniikka:
lähiverkko
Asennustapa:
pinta-asennus
Ovikellopainikkeiden lukumäärä:
1
Käyttötapa:
painonappi
Ilkivaltasuojattu:
kyllä
Kamera:
kyllä
Kameran kuvakulma:
124.3 °
Etuosan materiaal:
alumiini
Korkeus:
171 mm
Leveys:
79 mm
Syvyys:
34 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Sisältää näytön:
ei
Värinäytöllä:
ei
Näytön taustavalo:
ei
Automaattinen kirkkauden säätö:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Syöttöjännite DC:
9...15 V
Wi-Fi:
kyllä
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
kyllä
UNV:n Video Intercom video-ovipuhelinjärjestelmän ulkoasema metallikoteloinnilla.
UNV video-ovipuhelin on kätevä ratkaisu, kun halutaan nähdä kuka on ovella tai tarkistaa tulija ennen oven avaamista.
OEU-201S-HMK-W ulkoyksikössä on 1080P (2MP) kamera, jonka katselukulma on 124,3 astetta. Kameran lisäksi ulkoyksikkö on varustettu kaiuttimella ja mikrofonilla kaksisuuntaista viestintää varten.
Ulkoyksikkö on säänkestävä (IP65) ja suunniteltu kestämään ilkivaltaa (IK08).
Sisäänrakennetun kortinlukijan avulla voit avata oven kortilla tai tunnisteella. Järjestelmään voidaan lisätä enintään 10 000 korttia/tunnistetta.
UNV video-ovipuhelinjärjestelmää on helppo laajentaa lisäämällä useampia ovipuhelimia tai sisänäyttöjä.
Ominaisuudet
- Etupaneeli: Alumiiniseos
- Tukee asetusten siirtoa laitteesta toiseen
- Puhelut linkitettyihin sisäpäätteisiin tai sovelluksiin
- Monitorointituki, turvahälytys ja sabotaasihälytys
- Tukee Wi-Fi-yhteyttä
- Sisäänrakennettu IC-kortinlukija
- Tukee IEEE802.3af PoE virransyöttöä
- Yhteensopiva älypuhelinsovellus UNV Link


