UNV - Virtalähde - 12V/1.5A, DC-liitin 5.5/2.1

Finnsat Oy
KopioiKopioi
UNV - Virtalähde - 12V/1.5A, DC-liitin 5.5/2.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite - 90...264 V

  • Lähtöjännite - 12...12 V

  • Virtalähtö - 1500 mA

  • Lähtöjännite - DC

  • Kytkentätapa - pistotulppa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296003317

Sähkönumero

7133415

Toimittajan tuotenumero

PS12V15DC

Tukkuerä

1

Syöttöjännite:

90...264 V

Lähtöjännite:

12...12 V

Virtalähtö:

1500 mA

Lähtöjännite:

DC

Kytkentätapa:

pistotulppa

Stabiloitu:

kyllä

Asennustapa:

pistorasia

Virtalähde 12V/1.5A, DC-liitin 5.5/2.1

12V/1,5A virtalähde, jossa on 5,5 × 2,1mm DC-liitin, on yleinen perusvirtalähde pienille kuluttaja‑ ja elektroniikkalaitteille, jotka tarvitsevat 12V tasajännitteen ja enintään 18W tehon.