UPONOR INFRA - FASTGUARD Suojaputki - 110 1M PP KELTAINEN SRS

Uponor Infra Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

110 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - keltainen

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 110 mm

  • Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6414900443920

Sähkönumero

5213469

Toimittajan tuotenumero

1142987

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

110 mm

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

Sisähalkaisija:

98 mm

Materiaalin laatu:

polypropeeni

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiilloitettu pinta:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Putken sisäpuolen väri:

musta

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Jaettavissa osiin:

kyllä

KAAPELINSUOJAPUTKI HALKAISTAVA FASTGUARD 110 1M PP KELTAINEN SRS