UPONOR INFRA - FASTGUARD Suojaputki - 160 1M PP PUNAINEN SRS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - punainen
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 160 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414900443975
Sähkönumero
5213474
Toimittajan tuotenumero
1142992
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
punainen
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
160 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
144 mm
Materiaalin laatu:
polypropeeni
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Putken sisäpuolen väri:
musta
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Jaettavissa osiin:
kyllä


