UPONOR INFRA - FASTGUARD Suojaputki - 160 1M PP VIHREÄ SRS

Uponor Infra Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

160 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - vihreä

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 160 mm

  • Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6414900443968

Sähkönumero

5213473

Toimittajan tuotenumero

1142991

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Väri:

vihreä

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

160 mm

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

Sisähalkaisija:

144 mm

Materiaalin laatu:

polypropeeni

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiilloitettu pinta:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Putken sisäpuolen väri:

musta

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Jaettavissa osiin:

kyllä

KAAPELINSUOJAPUTKI HALKAISTAVA FASTGUARD 160 1M PP VIHREÄ SRS