UPONOR INFRA - Jatkosholkki - DN 50 HARMAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali liitäntä 1 - polypropeeni
Malli / Tyyppi - 1-osainen
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 50 mm
Pintasuojausliitäntä 1 - käsittelemätön
Nimellishalkaisija liitäntä 1 - 2" (50)
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6414904201243
Sähkönumero
5261305
Toimittajan tuotenumero
1051141
Tukkuerä
30
Materiaali liitäntä 1:
polypropeeni
Malli / Tyyppi:
1-osainen
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
50 mm
Pintasuojausliitäntä 1:
käsittelemätön
Nimellishalkaisija liitäntä 1:
2" (50)
Supistus:
ei
Muoto:
suora
Taivutuskulma:
0 °
Materiaali liitäntä 2:
polypropeeni
Epäkeskeinen:
ei
Pintasuojaliitäntä 2:
käsittelemätön
Pintakäsittelyliitäntä 1:
käsittelemätön
Nimellishalkaisija liitäntä 2:
2" (50)
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
50 mm
Pintakäsittelyliitäntä 2:
käsittelemätön
Tiivisteillä:
kyllä
Tiivistemateriaali:
SBR
Pituus:
89 mm
Jäykkyysluokka:
SN8
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kaksoismuhvi, jossa on kiinteät huulitiivisteet. Materiaali PP


