UPONOR INFRA - Kaapelikaivo - 1150x550jatkoskaivo reiät pohj

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaalin laatu - PE
Väri - musta
Pintamateriaali - muovi
Materiaali - muovi
Suojakannella - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414901603866
Sähkönumero
5260888
Toimittajan tuotenumero
1003508
Tukkuerä
1
Materiaalin laatu:
PE
Väri:
musta
Pintamateriaali:
muovi
Materiaali:
muovi
Suojakannella:
kyllä
Kannen halkaisija:
860 mm
Leveys:
1150 mm
Syvyys:
1150 mm
Kokonaiskorkeus:
609 mm
Halkaisija, kotelo:
1150 mm
Paino:
28 kg
KAAP.KAIVO JATKOSK. 1150x550 PEM REIÄT POHJ.


