UPONOR INFRA - Kaapelikaivo - 600x550kaapeli kaivo must PEM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaalin laatu - PE
Väri - musta
Pintamateriaali - muovi
Materiaali - muovi
Suojakannella - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414901603873
Sähkönumero
5260894
Toimittajan tuotenumero
1050144
Tukkuerä
4
Materiaalin laatu:
PE
Väri:
musta
Pintamateriaali:
muovi
Materiaali:
muovi
Suojakannella:
kyllä
Kannen halkaisija:
400 mm
Paino:
13 kg
KAAP. SUOJ. VETOKAIVO 600X550MM PE MUSTA


