UPONOR INFRA - Kaapelinsuojalevy - 10x500x1000 kelt.

Uponor Infra Oy
KopioiKopioi
UPONOR INFRA - Kaapelinsuojalevy - 10x500x1000 kelt.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - teksti/symbolit

  • Merkinnän/painatuksen merkitys - muu

  • Merkinnän kieli - suomi

  • Väri - keltainen

  • Pituus - 1000 m

Pakkaus ja ehdot

  • 150 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6414900450560

Sähkönumero

5213491

Toimittajan tuotenumero

1162755

Tukkuerä

1

Merkintä:

teksti/symbolit

Merkinnän/painatuksen merkitys:

muu

Merkinnän kieli:

suomi

Väri:

keltainen

Pituus:

1000 m

Läpinäkyvä:

ei

Havaittavissa:

kyllä

Leveys:

500 mm

Materiaali:

PE

KAAPELINSUOJALEVY 10X500X1000 KELTAINEN VAROITUSTEKSTILLÄ

Kaapelinsuojalevy kaapelilinjojen suojaamiseen. Sisältää varoitustekstin.