UPONOR INFRA - Suojakouru - XYS 20120 75x1035 SN16 pun.

Uponor Infra Oy
KopioiKopioi
UPONOR INFRA - Suojakouru - XYS 20120 75x1035 SN16 pun.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 120 mm

  • Leveys - 1035 mm

  • Korkeus - 100 mm

  • Materiaalin laatu - PVC

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6414908413871

Sähkönumero

5261224

Toimittajan tuotenumero

1067901

Tukkuerä

294

Pituus:

120 mm

Leveys:

1035 mm

Korkeus:

100 mm

Materiaalin laatu:

PVC

Materiaali:

muovi

Kulma:

0 °

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Muoto:

muu

Malli / Tyyppi:

suora

Väri:

punainen

Sisältää ripustusosat:

ei

Sisältää kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Suojakouru XYS 20120 75x1035 SN16 pun.

Sileä kaapelinsuojakouru. Kourut ovat lujuusluokkaa SN16/A. XYS 20120, materiaali: PVC. Lujuusluokka A (≥ 16 kN/m²)