UPONOR INFRA - Suojaputken kaari - 140x90 ast. 1,5M PEHD MUSTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkohalkaisija - 140 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Taivutuskulma - 90 °
Materiaalin laatu - PE
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414905289288
Sähkönumero
5213459
Toimittajan tuotenumero
1094524
Tukkuerä
30
Ulkohalkaisija:
140 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Taivutuskulma:
90 °
Materiaalin laatu:
PE
Väri:
musta
Kiilloitettu pinta:
ei
Putken sisäpuolen väri:
musta
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli korrugoitu
SUOJAPUTKEN KAARI TRIPLA 140 1,5M PEHD MUSTA
Taipuisa kaapelinsuojaputken kaari. Muhvissa kiinteä huulitiiviste. Putken pistopää sisältää myös tiivisteen. SN9
Taipuisa kaapelinsuojaputken kaari. Muhvissa kiinteä huulitiiviste. Putken pistopää sisältää myös tiivisteen. SN9


