UPONOR INFRA - Suojaputken kaari - 160 taiv.kulma mus 1,75 PEH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkohalkaisija - 160 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Taivutuskulma - 90 °
Materiaalin laatu - PE
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414901617023
Sähkönumero
5260871
Toimittajan tuotenumero
1050159
Tukkuerä
1
Ulkohalkaisija:
160 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Taivutuskulma:
90 °
Materiaalin laatu:
PE
Väri:
musta
Kiilloitettu pinta:
ei
Putken sisäpuolen väri:
musta
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli korrugoitu


