UPONOR INFRA - Suojaputken kaari - 50x90 ast. 1,1M PE MUSTA

Uponor Infra Oy
KopioiKopioi
UPONOR INFRA - Suojaputken kaari - 50x90 ast. 1,1M PE MUSTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkohalkaisija - 50 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Taivutuskulma - 90 °

  • Materiaalin laatu - PE

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6414901615258

Sähkönumero

5213458

Toimittajan tuotenumero

1054048

Tukkuerä

150

Ulkohalkaisija:

50 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Taivutuskulma:

90 °

Materiaalin laatu:

PE

Väri:

musta

Kiilloitettu pinta:

ei

Putken sisäpuolen väri:

musta

Malli / Tyyppi:

taipuisa

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli korrugoitu

SUOJAPUTKEN KAARI TRIPLA 50 1,1M PE MUSTA

Taipuisa kaapelinsuojaputken kaari. Muhvissa kiinteä huulitiiviste. Putken pistopää sisältää myös tiivisteen. SN8