UPONOR INFRA - Suojaputken kaari - OPTO 110X45° R1000 SN8 PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Ulkohalkaisija - 110 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Taivutuskulma - 45 °
Materiaalin laatu - PVC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414900085960
Sähkönumero
5213494
Toimittajan tuotenumero
1184661
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Ulkohalkaisija:
110 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Taivutuskulma:
45 °
Materiaalin laatu:
PVC
Väri:
musta
Kiilloitettu pinta:
ei
Putken sisäpuolen väri:
musta
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
KAAP. SUOJAPUTKEN KAARI OPTO 110X45° R1000 SN8 MUSTA PVC


