UPONOR INFRA - Suojaputken kaari - OPTO 50X45° R1000 SN8 PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Ulkohalkaisija - 50 mm
Taivutuskulma - 45 °
Materiaalin laatu - PVC
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414900085946
Sähkönumero
5213492
Toimittajan tuotenumero
1184659
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Ulkohalkaisija:
50 mm
Taivutuskulma:
45 °
Materiaalin laatu:
PVC
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
KAAP. SUOJAPUTKEN KAARI OPTO 50X45° R1000 SN8 MUSTA PVC


