UPONOR INFRA - Suojaputken kaari - PVC 100X45°OPTO pun.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkohalkaisija - 100 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Taivutuskulma - 45 °
Väri - punainen
Kiilloitettu pinta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414908413789
Sähkönumero
5261250
Toimittajan tuotenumero
1067892
Tukkuerä
1
Ulkohalkaisija:
100 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Taivutuskulma:
45 °
Väri:
punainen
Kiilloitettu pinta:
ei
Putken sisäpuolen väri:
punainen
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
KAAP. SUOJAPUTKEN KAARI PVC 100X45° PUNAINEN


