UPONOR INFRA - Suojaputken kaari - PVC 100X90°OPTO pun.

Uponor Infra Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Taivutuskulma:

90 °

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkohalkaisija - 100 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Taivutuskulma - 90 °

  • Väri - punainen

  • Kiilloitettu pinta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6414908413796

Sähkönumero

5261251

Toimittajan tuotenumero

1067893

Tukkuerä

1

Ulkohalkaisija:

100 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Taivutuskulma:

90 °

Väri:

punainen

Kiilloitettu pinta:

ei

Putken sisäpuolen väri:

punainen

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

KAAP. SUOJAPUTKEN KAARI PVC 100X45° PUNAINEN