UPONOR INFRA - Suojaputki - 100X3,0 6M SN8 PVC PUNAINEN

Uponor Infra Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - punainen

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 100 mm

  • Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä

Pakkaus ja ehdot

  • 252 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6414905651771

Sähkönumero

5213424

Toimittajan tuotenumero

1119460

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Väri:

punainen

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

100 mm

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

Sisähalkaisija:

94 mm

Materiaalin laatu:

PVC

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpinäkyvä:

ei

Putken sisäpuolen väri:

punainen

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

KAAP. SUOJAPUTKI PVC 100X3,0 6M SN8 PUNAINEN