UPONOR INFRA - Suojaputki - 100X4,8 6M SN30 PVC PUNAINEN

Uponor Infra Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - punainen

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 100 mm

  • Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä

  • Sisähalkaisija - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 42 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6414905651832

Sähkönumero

5213430

Toimittajan tuotenumero

1119466

Tukkuerä

252

Väri:

punainen

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

100 mm

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

Sisähalkaisija:

90 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpinäkyvä:

ei

Putken sisäpuolen väri:

punainen

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Jaettavissa osiin:

ei

ALITUSPUTKI PVC 100X4,8 6M SN30 PUNAINEN

PVC-kaapelinsuojaputket ovat kestäviä, pituusjäykkiä ja sileitä putkia sisä- ja ulkopinnaltaan.