UPONOR INFRA - Suojaputki - 110/90 PE 6M Musta SRE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 110 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414906291341
Sähkönumero
5213414
Toimittajan tuotenumero
1055261
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
110 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
90 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
ei
Putken sisäpuolen väri:
musta
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
KAAPELINSUOJAPUTKI 110/90 MUSTA 6M PEHD


