UPONOR INFRA - Suojaputki - 110/97 250M PE musta/kelt SRS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - monivärinen
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 110 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija - 97 mm
Pakkaus ja ehdot
250 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414906252106
Sähkönumero
5213406
Toimittajan tuotenumero
1055230
Tukkuerä
1
Väri:
monivärinen
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
110 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
97 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
ei
Putken sisäpuolen väri:
musta
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
KAAPELINSUOJAPUTKI 110X6,6 250M PE MUSTA/KELT.RAITA SRS


