UPONOR INFRA - Suojaputki - 110/99 PE 6M Keltainen SRS

Uponor Infra Oy
KopioiKopioi
UPONOR INFRA - Suojaputki - 110/99 PE 6M Keltainen SRS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - keltainen

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 110 mm

  • Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä

  • Sisähalkaisija - 99 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6414906265342

Sähkönumero

5213413

Toimittajan tuotenumero

1055238

Tukkuerä

36

Väri:

keltainen

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

110 mm

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

Sisähalkaisija:

99 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpinäkyvä:

ei

Putken sisäpuolen väri:

musta

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

KAAPELINSUOJAPUTKI 110/99 KELTAINEN 6M PEHD