UPONOR INFRA - Suojaputki - 110x6000 SN16 kelt PEH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - keltainen
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 110 mm
Muoto - ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija - 95 mm
Pakkaus ja ehdot
300 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414906224028
Sähkönumero
5260862
Toimittajan tuotenumero
1051578
Tukkuerä
1
Väri:
keltainen
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
110 mm
Muoto:
ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
95 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
ei
Putken sisäpuolen väri:
musta
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Jaettavissa osiin:
ei


