UPONOR INFRA - Suojaputki - 110x6000 SN16 pun PEH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - punainen
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 110 mm
Muoto - ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
300 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414906224073
Sähkönumero
5260867
Toimittajan tuotenumero
1051581
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
punainen
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
110 mm
Muoto:
ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
95 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
ei
Putken sisäpuolen väri:
musta
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Jaettavissa osiin:
ei


