UPONOR INFRA - Suojaputki - 140/114 6M PE MUSTA/KELT SRE 64

Uponor Infra Oy
KopioiKopioi
UPONOR INFRA - Suojaputki - 140/114 6M PE MUSTA/KELT SRE 64

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

140 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 140 mm

  • Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6414900502900

Sähkönumero

5213465

Toimittajan tuotenumero

1143423

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

140 mm

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

Sisähalkaisija:

144 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiilloitettu pinta:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Putken sisäpuolen väri:

musta

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Jaettavissa osiin:

ei

KAAPELINSUOJAPUTKI 140/114 6M PE MUSTA/KELT.RAITA SRE