UPONOR INFRA - Suojaputki - 140/123 125M PE musta/kelt SRS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - monivärinen
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 140 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija - 123 mm
Pakkaus ja ehdot
125 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414908480026
Sähkönumero
5213408
Toimittajan tuotenumero
1085766
Tukkuerä
1
Väri:
monivärinen
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
140 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
123 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
ei
Putken sisäpuolen väri:
musta
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
KAAPELINSUOJAPUTKI 140X8,3 125M PE MUSTA/KELTAINEN RAITA SRS
PE-kaapelinsuojajärjestelmä suojaamaan sähkö-, tele- ja tietoliikennekaapeleita vaativissa kohteissa.
PE-kaapelinsuojajärjestelmä suojaamaan sähkö-, tele- ja tietoliikennekaapeleita vaativissa kohteissa.
- Soveltuu perinteiseen asentamiseen, kuten myös vaaka- ja suuntaporauksiin.
- Soveltuu sekä matala- että pinta-asennuksiin.


