UPONOR INFRA - Suojaputki - 140/123 6M PE MUSTA/KELT SRS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - musta
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 140 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
96 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414900502863
Sähkönumero
5213462
Toimittajan tuotenumero
1143419
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
140 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
123 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiilloitettu pinta:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Putken sisäpuolen väri:
musta
Jaettavissa osiin:
ei
KAAPELINSUOJAPUTKI 140/123 6M PE MUSTA/KELT.RAITA SRS


