UPONOR INFRA - Suojaputki - 140X6,7 6M SN30 PVC KELTAINEN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 140 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
120 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414905651856
Sähkönumero
5213432
Toimittajan tuotenumero
1119468
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
140 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
127 mm
Materiaalin laatu:
PVC
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
ei
Putken sisäpuolen väri:
keltainen
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Jaettavissa osiin:
ei


