UPONOR INFRA - Suojaputki - 160/144 KELTAINEN 6M PEHD

Uponor Infra Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - keltainen

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 160 mm

  • Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä

  • Sisähalkaisija - 144 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6414906265427

Sähkönumero

5213454

Toimittajan tuotenumero

1055239

Tukkuerä

18

Väri:

keltainen

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

160 mm

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

Sisähalkaisija:

144 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpinäkyvä:

ei

Putken sisäpuolen väri:

musta

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Jaettavissa osiin:

ei

KAAPELINSUOJAPUTKI 160/144 KELTAINEN 6M PEHD