UPONOR INFRA - Suojaputki - 160x4,7 SN8 PUN 6M PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - punainen
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 160 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
9000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414900394437
Sähkönumero
5213486
Toimittajan tuotenumero
1162342
Tukkuerä
1
Väri:
punainen
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
160 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
ei
Putken sisäpuolen väri:
punainen
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
KAAP. SUOJAPUTKI OPTO 160X4,7 SN8 PUNAINEN 6M PVC
PVC-kaapelinsuojaputket ovat kestäviä, pituusjäykkiä ja sileitä sisä- ja ulkopinnaltaan. Putkessa on tiiviste.
PVC-kaapelinsuojaputket ovat kestäviä, pituusjäykkiä ja sileitä sisä- ja ulkopinnaltaan. Putkessa on tiiviste.


