UPONOR INFRA - Suojaputki - 160x6000 SN8 kelt PEH

Uponor Infra Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - keltainen

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 160 mm

  • Muoto - ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä

Pakkaus ja ehdot

  • 120 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6414906224516

Sähkönumero

5260864

Toimittajan tuotenumero

1239988

Tukkuerä

120

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

160 mm

Muoto:

ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä

Sisähalkaisija:

141 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpinäkyvä:

ei

Putken sisäpuolen väri:

musta

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Jaettavissa osiin:

ei

KAAPELINSUOJAPUTKI TRIPLA 160 6M SN8 PEHD KELTAINEN