UPONOR INFRA - Suojaputki - 200x5,9 SN8 PUN 6M PVC

Uponor Infra Oy
KopioiKopioi
UPONOR INFRA - Suojaputki - 200x5,9 SN8 PUN 6M PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - punainen

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 200 mm

  • Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 6000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6414900394420

Sähkönumero

5213485

Toimittajan tuotenumero

1162341

Tukkuerä

1

Väri:

punainen

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

200 mm

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpinäkyvä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Jaettavissa osiin:

ei

KAAP. SUOJAPUTKI OPTO 200x5,9 SN8 PUNAINEN 6M PVC

PVC-kaapelinsuojaputket ovat kestäviä, pituusjäykkiä ja sileitä sisä- ja ulkopinnaltaan. Putkessa on tiiviste.