UPONOR INFRA - Suojaputki - 32/26 MUSTA 6M PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 32 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija - 144 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414906262167
Sähkönumero
5213456
Toimittajan tuotenumero
1055232
Tukkuerä
25
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
32 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
144 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
ei
Putken sisäpuolen väri:
musta
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Jaettavissa osiin:
ei
KAAPELINSUOJAPUTKI 32/26 MUSTA 6M PE


