UPONOR INFRA - Suojaputki - 50/40 MUSTA 6M PEHD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 50 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija - 41 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414906262211
Sähkönumero
5213457
Toimittajan tuotenumero
1055233
Tukkuerä
60
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
50 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
41 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
ei
Putken sisäpuolen väri:
musta
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Jaettavissa osiin:
ei
KAAPELINSUOJAPUTKI 50/40 MUSTA 6M PEHD


