UPONOR INFRA - Suojaputki - 50/43 KELTAINEN 6M PEHD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - keltainen
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 50 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija - 43 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414906265229
Sähkönumero
5213453
Toimittajan tuotenumero
1055236
Tukkuerä
60
Väri:
keltainen
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
50 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
43 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
ei
Putken sisäpuolen väri:
musta
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Jaettavissa osiin:
ei
KAAPELINSUOJAPUTKI 50/43 KELTAINEN 6M PEHD


