UPONOR INFRA - Suojaputki - 50x2,0 SN16 KELT 6M PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 50 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414900388979
Sähkönumero
5213483
Toimittajan tuotenumero
1144887
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
50 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
46 mm
Materiaalin laatu:
PVC
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
ei
Putken sisäpuolen väri:
keltainen
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Jaettavissa osiin:
ei


