UPONOR INFRA - Suojaputki - 75/61,4 PE 6M Musta SRE

Uponor Infra Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 75 mm

  • Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä

  • Sisähalkaisija - 61.4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6414906262273

Sähkönumero

5213416

Toimittajan tuotenumero

1055234

Tukkuerä

56

Väri:

musta

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

75 mm

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

Sisähalkaisija:

61.4 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpinäkyvä:

ei

Putken sisäpuolen väri:

musta

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

KAAPELINSUOJAPUTKI 75/61,4 MUSTA 6M PEHD