UPONOR INFRA - Suojaputki - 75/61 SRE 250M PN10 PE

Uponor Infra Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - monivärinen

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 75 mm

  • Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä

  • Sisähalkaisija - 61 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 250 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6414908405968

Sähkönumero

5213421

Toimittajan tuotenumero

1062665

Tukkuerä

1

Väri:

monivärinen

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

75 mm

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

Sisähalkaisija:

61 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpinäkyvä:

ei

Putken sisäpuolen väri:

musta

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

KAAPELINSUOJAPUTKI 75X6,8 250M PE MUSTA/KELT.RAITA SRE