UPONOR INFRA - Suojaputki - 75/66 KELT 6M PEHD SRS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - keltainen
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 75 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija - 66 mm
Pakkaus ja ehdot
336 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414906265281
Sähkönumero
5213449
Toimittajan tuotenumero
1055237
Tukkuerä
1
Väri:
keltainen
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
75 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
66 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
ei
Putken sisäpuolen väri:
musta
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Jaettavissa osiin:
ei
KAAPELINSUOJAPUTKI 75/66 KELT 6M PEHD


