UPONOR INFRA - Suojaputki - 75/66 SRS 250M PN10 PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - monivärinen
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 75 mm
Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija - 66 mm
Pakkaus ja ehdot
250 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414908477132
Sähkönumero
5213420
Toimittajan tuotenumero
1084559
Tukkuerä
1
Väri:
monivärinen
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
75 mm
Muoto:
ulko- ja sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
66 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
ei
Putken sisäpuolen väri:
musta
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
KAAPELINSUOJAPUTKI 75X4,5 250M PE MUSTA/KELT.RAITA SRS


