UPONOR INFRA - Suojaputki - DW 75 50M PE KELTAINEN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Malli / Tyyppi - taipuisa
Ulkohalkaisija - 75 mm
Muoto - sisäpuoli sileä, ulkopuoli korrugoitu
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414908405210
Sähkönumero
5213450
Toimittajan tuotenumero
1061124
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Ulkohalkaisija:
75 mm
Muoto:
sisäpuoli sileä, ulkopuoli korrugoitu
KAAPELINSUOJAPUTKI DW 75 50M PE KELTAINEN


