UPONOR INFRA - Suojaputki - DW-PUTKI 110/95 50m kelt PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Malli / Tyyppi - taipuisa
Ulkohalkaisija - 110 mm
Muoto - sisäpuoli sileä, ulkopuoli korrugoitu
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414906272357
Sähkönumero
5213484
Toimittajan tuotenumero
1055258
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Ulkohalkaisija:
110 mm
Muoto:
sisäpuoli sileä, ulkopuoli korrugoitu
Sisähalkaisija:
95 mm
KAAP. SUOJ. DW PUTKI 110/95 50M PE KELTAINEN VETONARULLA


