UPONOR INFRA - Suojaputki - DW-PUTKI 50/42 SN8 50m pun PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - punainen
Malli / Tyyppi - taipuisa
Ulkohalkaisija - 50 mm
Muoto - ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414906272197
Sähkönumero
5260890
Toimittajan tuotenumero
1240078
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
punainen
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Ulkohalkaisija:
50 mm
Muoto:
ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
42 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Jaettavissa osiin:
ei
KAAP. SUOJ. DW PUTKI 50/42 SN8 50M PE PUNAINEN


