UPONOR INFRA - Suojaputki - OPTO 110X3,2 SN8 KELT 6M PVC

Uponor Infra Oy
KopioiKopioi
UPONOR INFRA - Suojaputki - OPTO 110X3,2 SN8 KELT 6M PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - keltainen

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 110 mm

  • Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6414900506076

Sähkönumero

5260804

Toimittajan tuotenumero

1160560

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

110 mm

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

Sisähalkaisija:

104 mm

Materiaalin laatu:

PVC

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpinäkyvä:

ei

Putken sisäpuolen väri:

keltainen

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Jaettavissa osiin:

ei

KAAP. SUOJAPUTKI OPTO 110X3,2 SN8 KELTAINEN 6M PVC

PVC-kaapelinsuojaputket ovat kestäviä, pituusjäykkiä ja sileitä putkia sisä- ja ulkopinnaltaan. Sisältää tiivisteen